曜日別特売

メタハラ船上灯 MAX

メタハラ船上灯 MAX - 冨士電球工業

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。
従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。
しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。

電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要内容量1本
注意
※本製品は安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329916FN-3QM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン44,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
45006510FN-3QM-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45006510FN-3QM65876469FN-3QNFN-3QM 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業 65876469冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業1式
37,980
税込41,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする