曜日別特売

バッテリースイッチ(レバー式)

バッテリースイッチ(レバー式) - マリンテックバッテリースイッチ(レバー式) - マリンテックバッテリースイッチ(レバー式) - マリンテックバッテリースイッチ(レバー式) - マリンテックバッテリースイッチ(レバー式) - マリンテックバッテリースイッチ(レバー式) - マリンテック
(1件のレビュー)

バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用
主回路ON-OFF用
レバー取り外し可

電圧(V)12・24・48内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
許容電流(A)
取付け方法
ボルト寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006817LS-1レバー:樹脂製レバー:78×32最大200/連続150埋め込みタイプ最適ターミナル:10ミリx2本 (R10)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45006826LS-2レバー:アルミ製レバー:50×15最大300埋め込みタイプ最適ターミナル:8ミリx2本 (R10)
5,000
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
45006835LS-3レバー:樹脂製レバー:82×26最大2000/連続1506.7mmの取り付け穴4か所で固定最適ターミナル:10ミリx2本 (R10)
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: バッテリーOFF

使用頻度少ない自動車のバッテリーOFF用に車内に取り付け。
取り付けステー用意すれば簡単に付けられます。
ON-OFFの表記がありません、あれば尚良い感じです。
スイッチはローターリー式ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする