曜日別特売

パワーリレー

パワーリレー - マリンテック

DC回路用大容量パワーリレー
24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!
船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
24V直流電源専用タイプ
マイナスアース絶縁型
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子:4mmネジ付き
リレー端子:銅製8mmボルト付き
リレー・接点部はOリングによる防水仕様

用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006844PRX24-100E
6,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする