曜日別特売

デジタル温度計

デジタル温度計 - マリンテック

正確な温度を測る専用センサー付き高性能タイプ!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ!
取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル温度計:10分の1まで表示
-40~125℃まで表示可能
黄色表示
専用温度センサー付き(ケーブル1m)

付属品接続ターミナル 2本材質樹脂製寸法(mm)29(直径)x53備考専用温度センサー付き電圧(V)DC12-30ケーブル長(m)温度センサー:1温度測定範囲(℃)-40~125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006930DTM-1
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする