LEDハンディライト

LEDハンディライト - マリンテックLEDハンディライト - マリンテック

何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!!
ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス
メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく!
本体はABS樹脂製・防水構造
業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ!
水に浮く構造
30WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1)
黒色前面カバーはソフトシリコン製
スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ
ロック機能付き
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電も可能!
2024年モデル

仕様指向角:スポット付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)400全光束(Lm)2750バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)色温度(K)7500(白色)到達距離(m)最大371バッテリー容量(Ah)4.4保証期間1年充電時間(時間)約5.5照度(Lux)34500点灯時間約1.5~3時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006957HL-30S
7,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする