曜日別特売

LEDエマージェンシースイッチ

LEDエマージェンシースイッチ - マリンテックLEDエマージェンシースイッチ - マリンテックLEDエマージェンシースイッチ - マリンテックLEDエマージェンシースイッチ - マリンテックLEDエマージェンシースイッチ - マリンテックLEDエマージェンシースイッチ - マリンテックLEDエマージェンシースイッチ - マリンテック

防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ)
緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ
防水等級IP64
赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能
DC12~24V用
スイッチ容量は3Aまで。
緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除

質量(g)5電源(V)DC12/24発光色赤色スイッチング方式ラッチ式防水保護等級IP64相当スイッチ容量3Aまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006966MPS-1224EM-R-191919(推奨)
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45006975MPS-1224EM-R-222222(推奨)
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする