曜日別特売

計算式表示電卓

計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)計算式表示電卓 - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。
かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。

用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約115(内蔵電池含む)桁数12文字高(mm)1列目:8/2列目:12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源表示桁数12使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004848C1258Wホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
45004857C1258BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 簿記検定
運輸・通信業

計算式の表示のところで三桁の桁区切りがないので、数字の読み取りがむずかしいのと、キータッチがしっかりしないと数字が入らない所、計算式の制限が思ったより短くて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする