曜日別特売

レインガード FA-RG1

レインガード FA-RG1 - SONYレインガード FA-RG1 - SONY

カメラとフラッシュをつなぐシュー部分への水滴の浸入を軽減
。雨天時の撮影時などで、より高い防滴性能を実現します。
フラッシュから滴り落ちる水滴の浸入を軽減するもので、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。特に、カメラを縦位置にしたり傾けたりして撮影する際は、水滴の浸入を防げない場合があります。

材質シリコーン質量(g)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.2×17.4×40.3対応機種【フラッシュ】HVL-F60RM、【カメラ本体】α9、α7R III、α7III、α7R II、α7S II、α7 II、α7R、α7S、α7、α99 II、α77 II内容量1個
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005688FA-RG1
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする