曜日別特売

AlphaLine 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(21.5型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー搭載/VA/1ms/100Hz)

AlphaLine 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(21.5型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー搭載/VA/1ms/100Hz) - Acer(エイサー)AlphaLine 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(21.5型/1920×1080/HDMI、VGA/ブラック/スピーカー搭載/VA/1ms/100Hz) - Acer(エイサー)

細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。
HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。

仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0機能フリッカーレス入力信号デジタル、アナログ使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1画素ピッチ0.249×0.241 mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC 72%保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン)垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載高さ調節非対応音声入力3.5mmステレオミニジャックアスペクト比16:9表示寸法(mm)479×260モニターサイズ21.5型 ワイドパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142818KA220QHbmix
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする