最速250Hz*の高速リフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答を実現。さらにAMD FreeSync(TM) Premium対応により描画の遅延やカクツキがなく、映像もゲームも滑らか。またHDR10により、広い色域で美しく表示します。
細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルにより、高コントラスト比で映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGameViewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。
HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2端子を搭載。HDMIケーブルが付属しているため、ご購入後すぐにPCやゲーム機などに接続して使用できます。
上方向15°、下方向 5°の角度調整が可能。2W+2Wステレオスピーカーも備えています。
仕様【High Dynamic Range】HDR 10、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約3.33、スタンドなし:約2.96使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):21、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約557.0×421.4×188.8機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1画素ピッチ0.283mm×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)32-270kHz(HDMI)、32-281kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-250Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応内容量1台