液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Acer(エイサー)

リフレッシュレートは最速クラスの240Hz。さらにオーバードライブ時0.5msの高速応答。表示の遅延やカクツキを極限まで減らし、ストレスなくゲームに集中できます。またG-SYNC Compatibleにより、滑らかで安定したプレイ環境に。ゲームの楽しさを最大限に引き出し、没入感を高めます。
IPSパネルにより、どの角度からも均一で美しい表示と高速応答を両立しています。sRGB 99%の広い色域でコンテンツの色を忠実に再現。さらにDisplayHDR 400規格対応の幅広い輝度で、映像の明るい部分と暗い部分のコントラストをくっきりと表示。奥行きのあるリアリティを表現します。
液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロフレームデザイン」を採用。よりダイナミックで臨場感ある映像を楽しめます。マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
ジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる「GameView」機能や、黒の強弱を11段階に調節して暗がりでの視認性を高める「ブラック・ブースト」機能などゲームに合わせて最適な環境で楽しめます。
画面の高さやチルト角、さらに左右20°の首振りが可能です。画面を縦にして使えるピボット機能も搭載。VESA規格(100×100mm)に対応し、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることもできます。
眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能、さらに明るさを調整して目の疲れを軽減するローディミング機能、光の反射を軽減するComfyViewを搭載。長時間のプレイも疲れにくく快適です。

仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400対応、【G-Sync、FreeSync】 G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、クイックガイド、台座、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236機能フリッカーレス、ゼロフレーム入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI) / 255kHz (DP)垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI) / 50-240Hz (DP)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB3.0×4(1up 4down)高さ調節最大115mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543.7×302.6モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45143028XB253QGXbmiiprzx
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする