リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直)最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°内容量1台