bitstrong
細口試薬ボトル(HDPE 褐色)
・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・細口で液体を注ぎやすい。
・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途
液体や粉末などの保存
材質
本体:HDPE/キャップ:PP
色
褐色
注意
※非滅菌仕様です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45010938
BS-BOT-RN125-HDPEB
1袋(125mL×25本)
125
17.3
Φ18×Φ50×101
¥
2,655
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45010965
BS-BOT-RN60-HDPEB
1袋(60mL×50本)
60
12.7
Φ14×Φ37×85
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45011017
BS-BOT-RN30-HDPEB
1袋(30mL×100本)
30
7
Φ14×Φ34×61
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください