曜日別特売

広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong

・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
注意
※非滅菌仕様です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45010920BS-BOT-RW125-HDPEB1袋(125mL×25本)12526.2Φ28×Φ50×99
2,605
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
45010947BS-BOT-RW60-HDPEB1袋(60mL×50本)6015.7Φ21×Φ39×86
2,830
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
45010974BS-BOT-RW8-HDPEB1袋(8mL×100本)86.2Φ14×Φ25×45
2,665
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
45010990BS-BOT-RW15-HDPEB1袋(15mL×100本)157.1Φ14×Φ25×58
3,045
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
45010999BS-BOT-RW30-HDPEB1袋(30mL×100本)3010Φ21×Φ34×63
4,480
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
45011026BS-BOT-RW4-HDPEB1袋(4mL×200本)42.2Φ8×Φ16×41
6,385
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする