赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


