リゲッタ
リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス ブルー
2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。
用途
「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。
形状
ローカット
色
ブルー
材質(アッパー)
合成皮革
材質(底部)
TPR(サーモプラスチックラバー)
甲被タイプ
スリッポン
ヒール(cm)
2.5
靴タイプ
パンプス
ストーム(cm)
2
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足幅(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45012889
TB101-BLU-S(22.0cm~22.5cm)
S
180(片足)
22~22.5
20.4
12.4
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
45012898
TB101-BLU-M(23.0cm~23.5cm)
M
200(片足)
23~23.5
21.1
12.9
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
45012907
TB101-BLU-L(24.0cm~24.5cm)
L
220(片足)
24~24.5
21.8
13.4
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
45012916
TB101-BLU-LL(25.0cm~25.5cm)
LL
240(片足)
25~25.5
22.5
13.9
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください