リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル

リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル - リゲッタリゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル - リゲッタリゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル - リゲッタリゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル - リゲッタリゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル - リゲッタリゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル - リゲッタ

2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。

用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。形状ローカットキャメル材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足幅(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45012925TB101-CAM-S(22.0cm~22.5cm)S180(片足)22~22.520.412.4
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
45012934TB101-CAM-M(23.0cm~23.5cm)M200(片足)23~23.521.112.9
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
45012950TB101-CAM-L(24.0cm~24.5cm)L220(片足)24~24.521.813.4
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
45012959TB101-CAM-LL(25.0cm~25.5cm)LL240(片足)25~25.522.513.9
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする