リゲッタ
リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック
働く女性に向けたリゲッタワーク
用途
インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事されている方には特にお勧めです。カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽です。
形状
ローカット
色
ブラック
材質(アッパー)
合成皮革
材質(底部)
合成底(EVA)
甲被タイプ
スリッポン
ヒール(cm)
2.5
靴タイプ
パンプス
ストーム(cm)
1.5
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足幅(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45013047
RW1008a-BLK-S(22.0cm~22.5cm)
S
180(片足)
22~22.5
21
13.2
¥
7,980
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
45013056
RW1008a-BLK-M(23.0cm~23.5cm)
M
200(片足)
23~23.5
21.7
13.7
¥
7,980
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
4日以内出荷
45013065
RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm)
L
220(片足)
24~24.5
22.4
14.2
¥
7,980
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください