ツヴォル ブーツ

ツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタツヴォル ブーツ - リゲッタ

2019年にグッドデザイン賞を受賞したツヴォルのブーツタイプ

用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。クシュとしたこなれた感がお洒落なゴアブーツです。形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
足幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013074TB107-BLK-S(22.0cm~22.5cm)ブラックS205(片足)22~22.521.5
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013160TB107-DBR-S(22.0cm~22.5cm)ダークブラウンS205(片足)22~22.521.5
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013090TB107-BLK-M(23.0cm~23.5cm)ブラックM225(片足)23~23.522.2
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013169TB107-DBR-M(23.0cm~23.5cm)ダークブラウンM225(片足)23~23.522.2
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013099TB107-BLK-L(22.0cm~22.5cm)ブラックL245(片足)24~24.522.9
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013178TB107-DBR-L(22.0cm~22.5cm)ダークブラウンL245(片足)24~24.522.9
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013108TB107-BLK-LL(25.0cm~25.5cm)ブラックLL265(片足)25~25.523.6
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013187TB107-DBR-LL(25.0cm~25.5cm)ダークブラウンLL265(片足)25~25.523.6
7,980
7,255
7,981(税込)
4日以内出荷
45013117TB107-CAM-S(22.0cm~22.5cm)キャメルS205(片足)22~22.521.5
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013126TB107-CAM-M(23.0cm~23.5cm)キャメルM225(片足)23~23.522.2
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013135TB107-CAM-L(22.0cm~22.5cm)キャメルL245(片足)24~24.522.9
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45013144TB107-CAM-LL(25.0cm~25.5cm)キャメルLL265(片足)25~25.523.6
7,980
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする