ゼピール
フランネル電気掛敷毛布
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。
本体丸洗い可能。
防ダニ加工繊維使用。
8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)
1.9
本体寸法(mm)
188×130
定格消費電力(W)
80
本体質量(kg)
1.8
タイマー
8時間自動オフ
表面温度(℃)
強52/中36/弱20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45011595
DM-Y13FKSN-LC
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
45011604
DM-Y13FKSN-BR
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください