曜日別特売

抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER

抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER - 天牛(富士手袋工業)

抗菌防臭加工で雑菌の繁殖を防止します。
アッパーと靴底は耐油性に優れたPVC製です。
剥離に強いPVCインジェクション一体成型で耐久性に優れています。
サイズは24.5cm~30.0cmまで対応しています。
カラーは白と黒の2色をご用意しております。
ハサミでカットすることで丈が調節できます。

用途一般作業全般にご使用下さい。材質(甲被)PVC(耐油)標準質量(g/片足)910(26cm)機能抗菌/防臭/耐油/耐久性足幅3E高さ(cm)(かかとから):38(26cm)材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)スチール靴タイプ長靴内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013214889324.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013230889325
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013239889325.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013248889326
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013257889326.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013266889327
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013275889328
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013284889329
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013300889330
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013309889324.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013318889325
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013327889325.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013336889326
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013345889326.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013354889327
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013370889328
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013379889329
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45013388889330
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする