WAKO(和光商事)
杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
色
黒
質量(g)
約2020
材質(アッパー)
クレイジーホースレザー(牛革)
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45128285
KM1507521-24
24
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
45128294
KM1507521-25
25
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
45128310
KM1507521-26
26
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
45128319
KM1507521-27
27
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
45128337
KM1507521-29
29
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
45128328
KM1507521-28
28
¥
26,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください