発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 - bitstrong発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 - bitstrong発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 - bitstrong

3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。
電源に接続するとケーブルが発光します。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。

用途
電源に接続するとケーブルが発光します。
充電電流2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。
蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電内容量1本
注意
※iPadの充電はできません。
※当商品を使用してのパソコンの充電、データ転送はできません。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります
※3種類を同時に充電可能ですが、入力電源のワット数が小さいと時間を要したり、充電できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45011708BS-USBSG1GS-BCL
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする