仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)内容量1個