仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)内容量1個