曜日別特売

真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付

真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 - アズワン真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 - アズワン
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D材質(本体)アクリル容量(L)48棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-069-01-56真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)96校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013494(一般校正(英語))
259,500
258,500
284,350(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする