曜日別特売

真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付

真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 - アズワン真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 - アズワン

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013519(一般校正(英語))
102,200
101,200
111,320(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする