曜日別特売

マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

マルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ - アズワンマルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ - アズワンマルチスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ - アズワン

全体・行別・列別・個別に回転数・タイマーを設定できます。
表示部で運転時間を確認することができます。

回転数(min-1[r.p.m])30~2000撹拌容量(mL)~250材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013860MS-51M(点検・検査書)1-1463-01-22
128,000
127,000
139,700(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013869MS-52M(点検・検査書)1-1463-02-22
174,000
173,000
190,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45013878MS-53M(点検・検査書)1-1463-03-22
234,000
233,000
256,300(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする