曜日別特売

カードロガー 本体 中国語版校正証明書付

カードロガー 本体 中国語版校正証明書付 - CHINO(チノー)

最大6000データの温度を収録できます。
温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。

仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※外付け温度センサーは付属していません
※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013957MR5300(一般校正(中国語))
38,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする