温湿度カードロガー 本体 校正証明書付

温湿度カードロガー 本体 校正証明書付 - CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 校正証明書付 - CHINO(チノー)

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。

仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-20校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサー、ケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45013966MR6662(一般校正)
49,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする