曜日別特売

中心温度計 中国語版校正証明書付

中心温度計 中国語版校正証明書付 - CHINO(チノー)中心温度計 中国語版校正証明書付 - CHINO(チノー)

食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。
簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。
抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。

仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-3521-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防水構造を維持するために電池交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014018MF500(一般校正(中国語))
23,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする