曜日別特売

食品用デジタル芯温計 ステンレス 英語版校正証明書付

食品用デジタル芯温計 ステンレス 英語版校正証明書付 - CHINO(チノー)

応答性2秒・水洗い可。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。
本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。
よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。
食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。
HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。

仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-5784-02-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014054MF1000-M(一般校正(英語))
44,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする