アズワン
分光光度計 出荷前点検検査書付
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。
操作しやすい日本語対応です。
4つのセルを搭載できます。
操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様
サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本
アズワン品番
1-1814-21-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45014079
ASV11D-H(点検・検査書)
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000