IKA
ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。
RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様
本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1700
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-1815-21-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45014088
RET control-visc(点検・検査書)
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000