曜日別特売

ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKA

50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。
別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。

仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1700撹拌容量(L)最大20材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1816-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014097RET basic(点検・検査書)
250,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする