曜日別特売

防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付

防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付 - CHINO(チノー)

濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。

仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-56校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014106IR-TE2(一般校正(英語))
32,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする