濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台