曜日別特売

防水型タイマー 中国語版校正証明書付

防水型タイマー 中国語版校正証明書付 - 佐藤計量器製作所

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。
電子音アラームはトーンが2段階です。
最大99分59秒までのカウントアップ機能
前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付
時計表示付(切替式)
マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付

仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付アズワン品番1-1876-21-57カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014325TM-36(一般校正(中国語))
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする