KDS
デジタルノギス 英語版校正証明書付
ユニット部は丈夫な金属製です。
スライドパワーON機能付です。
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
材質
本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金
最小表示(mm)
0.01
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45014955
DC150NBP(一般校正(英語))
0~150
62-8872-60-56
¥
13,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45014989
DC200N(一般校正(英語))
0~200
62-8873-99-56
¥
16,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015016
DC300N(一般校正(英語))
0~300
62-8874-01-56
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000