曜日別特売

デジタルノギス 200N 校正証明書付

デジタルノギス 200N 校正証明書付 - KDSデジタルノギス 200N 校正証明書付 - KDSデジタルノギス 200N 校正証明書付 - KDSデジタルノギス 200N 校正証明書付 - KDSデジタルノギス 200N 校正証明書付 - KDS

ユニット部は丈夫な金属製です。
スライドパワーON機能付です。
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。

仕様器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):19●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1727材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8873-99-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45014980DC200N(一般校正)
13,980
13,780
15,158(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする