ホットスターラー 出荷前点検検査書付

ホットスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。
天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。

仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])約300~1500材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015059HS-5BH(点検・検査書)
75,000
74,900
82,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする