曜日別特売

ホットスターラー 出荷前点検検査書付

ホットスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

液温を直接コントロール。
加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。

仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1200材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-12-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015068HS-7BHSD(点検・検査書)
153,000
152,000
167,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする