アズワン
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。
個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。
プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様
熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
300~1500
材質(プレート)
アルミ/セラミックコーティング
撹拌容量(mL)
100~2000×6
アズワン品番
1-248-11-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45015077
HS-360H(点検・検査書)
¥
414,000
¥
413,000
¥
454,300
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000