アズワン
マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付
低速から高速回転の安定度に優れています。
仕様
材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電源:AC100V 50/60Hz 0.2A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:187×178×57mm●重量:1.2kg●磁力:0.4T●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50~3000
アズワン品番
1-250-02-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45015086
HS-3(点検・検査書)
¥
54,900
¥
54,800
¥
60,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000