曜日別特売

超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 中国語版校正証明書付 TREL30-16シリーズ

超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 中国語版校正証明書付 TREL30-16シリーズ - Logtag Recorders

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)
過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
マルチユース

質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015244TREL30-16(ST10S-05)(一般校正(中国語))本体:93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)センサー長:0.5m63-6325-91-57
47,300
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015296TREL30-16(ST10S-30)(一般校正(中国語))本体:93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)センサー長:3.0m63-6325-92-57
50,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする