曜日別特売

強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。
大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。
回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。
電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。

仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10L材質(プレート)SUS304アズワン品番1-254-11-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015260HS-4SD(点検・検査書)
159,000
158,000
173,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする