曜日別特売

マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 - アズワン

強力希土類マグネットを使用しています。
6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。
電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。

仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-255-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015269HS-360(点検・検査書)
190,000
189,000
207,900(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする