アズワン
電池式スターラー 出荷前点検検査書付
電源の無い所で使える電池式です。
背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
仕様
材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電池寿命:約150時間(回転数による)●サイズ:83×218×89mm(奥行はポール固定用クランプを含む)●重量:1.1kg●磁力:0.16T●付属品:ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(20mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
250~1000
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
約30~500
アズワン品番
1-262-01-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45015445
HS-4DC(点検・検査書)
¥
47,900
¥
47,800
¥
52,580
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000