曜日別特売

ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ

ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ - アズワンホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ - アズワンホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ - アズワンホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ - アズワンホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ - アズワン

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。

材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
撹拌容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015524HSH-1A(点検・検査書)最大150050~3000×11-2937-01-22
53,200
53,100
58,410(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015549HSH-6A(点検・検査書)最大150050~2000×61-2937-03-22
185,000
184,000
202,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015576HSH-1D(点検・検査書)100~150050~3000×11-2945-01-22
66,300
66,200
72,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015585HSH-4D(点検・検査書)100~150050~2000×41-2945-02-22
128,000
127,000
139,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015594HSH-6D(点検・検査書)100~150050~2000×61-2945-03-22
195,000
194,000
213,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45015540HSH-4A(点検・検査書)最大150050~2000×41-2937-02-22
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45015540HSH-4A(点検・検査書)45015585HSH-4D(点検・検査書)HSH-4A(点検・検査書) ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ アズワン 45015585ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズアズワン1台
127,000
税込139,700
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする