紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付

紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 - アズワン紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 - アズワン

高精度の最上位機種。
ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。
標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。
USBメモリーでデータの保存が容易にできます。

仕様サイズ(mm):590×450×255●重量(kg):19●ダブルビーム●波長範囲:190~1100nm●スペクトルバンド幅:1nm●波長精度:±0.3nm●波長再現性:0.2nm●測定方式:ダブルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A●測定精度:透過率/±0.3% T●迷光:0.04% T@220nm、360nm●スキャン速度:最大3000nm/min●安定度:0.0003A/h@500nm●セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット●光源:タングステンランプ、重水素ランプ●インターフェース:USB、パラレルポート●対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番1-2938-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45015558ASUV-6300PC(点検・検査書)
952,000
951,000
1,046,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする